Descriere:
Pentru utilizare în locuri greu accesibile
Pentru conexiuni cu șuruburi uzate, care altfel sunt foarte greu de deschis
Soluționează probleme pentru autovehicule și industrie
Potrivite în special pentru conductele de frână, reglarea tijei de șenile, etc.
Conexiunea de formă cu șurubul/piulița se realizează prin designul special al fălcilor cheii de prindere a cheii.*
* Conexiunile de formă nu se slăbesc brusc, ci trebuie să își schimbe forma geometrică pentru a se slăbi; acestea își anunță practic defecțiunea printr-o schimbare vizibilă a formei.
Caracteristică:
- Design fără scântei: Nu
- Lățime totală [mm]: 62 mm
- Înălțime totală [mm]: 25 mm
- Lungime totală [mm]: 250 mm
- Conţinut (q.t. buc.): 1 buc
- Material: cap: oțel, mânere: tablă de oțel
- Lățime nominală [mm]: 62 mm
- Înălțime nominală [mm]: 25 mm