Descriere:
Pârghie mare pentru o muncă mai ușoară
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
Pentru sârmă dură/sârmă de pian de 1,6 mm
Oțel special EDORE călit și călit, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Picior izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: izolație a sculei de verificare de 2 ori
Caracteristică:
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 6,9 mm
- Șanfrenare [inch]: cu
- Lungime totală [mm]: 160 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 27,0 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 23,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Lățimea lamei [mm]: 23,5 mm
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- 1000 V izolat: da
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da