Check-Tool-Module gol

Cod articol: 2324164
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2324164
EAN / GTIN 4010886895108
Număr producător 2324164
L-Număr L60160 3507

Descriere

Descriere:

Verificare vizuală simplă a completitudinii cu inserții de spumă în două culori
Verificare vizuală simplă a completitudinii cu inserții de spumă în două culori
Capac inferior albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică o sculă lipsă
Scula se află în cuibul său antiderapantă și este protejată împotriva deteriorării
Căile de prindere a mânerului facilitează scoaterea sculei
Contururile clar vizibile ale sculei facilitează așezarea ei la loc în cuibul potrivit
Rezistent la uleiuri și grăsimi
Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mână/unghie
Măsuri: L 315,0 x P 310 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 390 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 316 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături