WOEX 030204 S ST1400

Cod articol: 232410 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,90 € / buc.
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204 S
Categorie HB7630
Materialul sculei Carbură
Strategie de aşchiere MTC
Avans f 0,05 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232410 ST1400
EAN / GTIN 4045197346261
Număr producător 232410 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
215
Oţel < 1100 N/mm²
P
125
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.