Plăcuţă pentru burghiu cu geometrie la vârf HSS-E-PM 13,5 mm

Cod articol: 232286 13,5
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Unghiul la vârf: 132

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ D 13,5 mm
    Categorie TiAlN
    Materialul sculei HSS E PM
    Unghiul la vârf 132 grad
    Pentru burghiu suport tip 13
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,19 mm/rot
    Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,18 mm/rot
    Număr de dinţi Z 2
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232286 13,5
    EAN / GTIN 4045197593368
    Număr producător 232286 13,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    200
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă amovibilă din HSS pentru utilizare universală. Fără reascuţire.
    Cu sfărâmător de aşchii. Tăiş ascuţit pentru stabilitate ridicată şi autocentrare.
    Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

    Notă:

    Alte mărimi, model cu tăişuri din carbură monobloc şi cu tăişuri la 180°, se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături