Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară 48

Cod articol: 232275 48
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 12×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 12×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Lungime utilă L1 576 mm
Dimensiune con Morse CM 5
Şuruburi de strângere 232990 TX20
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232275 48
EAN / GTIN 4062406106096
Număr producător 232275 48

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 10% şi valorile vccu 30%.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături