{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 5×D | |
Schaft | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Innenkühlung | nu | |
Interval ⌀ Dc | 48 mm - 65 mm | |
Lungime utilă L1 | 231,8 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 5 | |
Spannschrauben | 232990 TX20 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232260 48 | |
EAN / GTIN | 4045197592606 | |
Număr producător | 232260 48 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |