Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară 25

Cod articol: 232258 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 3×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Execuţie 3×D
    Coadă tip Con Morse
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    Interval ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
    Lungime utilă L1 85,7 mm
    Dimensiune con Morse CM 4
    Şuruburi de strângere 232990 TX15
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 232258 25
    EAN / GTIN 4045197658456
    Număr producător 232258 25

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
    Cu tăiş drept.

    Notă:

    Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
    Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături