Check-Tool-Module gol

Cod articol: 2322498
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2322498
    EAN / GTIN 4010886895566
    Număr producător 2322498
    L-Număr L60160 3524

    Descriere

    Descriere:

    Verificare vizuală simplă a completitudinii datorită inserțiilor din spumă în două culori
    Potrivite în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu sunt lăsate în urmă scule
    Strat inferior albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică o sculă lipsă
    Scula se află în cuibul său antiderapantă și este protejată împotriva deteriorării
    Căile de fixare a mânerului facilitează scoaterea sculei
    Contururile clar vizibile ale sculei facilitează așezarea ei la loc în cuibul potrivit
    Rezistent la uleiuri și grăsimi
    Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mână/unghie
    Dimensiuni: L 157,5 x P 310 mm

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 158 mm
    • Înălțime totală [mm]: 35 mm
    • Lungime totală [mm]: 310 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături