Check-Tool-Module gol

Cod articol: 2322315
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2322315
EAN / GTIN 4010886895146
Număr producător 2322315
L-Număr L60160 3396

Descriere

Descriere:

Verificare vizuală simplă a completitudinii datorită inserțiilor din spumă în două culori
Potrivite în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu sunt lăsate în urmă scule
Strat inferior albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică o sculă lipsă
Scula se află în cuibul său antiderapantă și este protejată împotriva deteriorării
Căile de fixare a mânerului facilitează scoaterea sculei
Contururile clar vizibile ale sculei facilitează așezarea ei la loc în cuibul potrivit
Rezistent la uleiuri și grăsimi
Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mână/unghie
Dimensiuni: L 157,5 x P 310 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 158 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături