{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18,5 mm | |
Categorie | IC908 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Unghiul la vârf | 154 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 18 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,31 mm/rot | |
Denumire articol Iscar | ICP 185-2M IC908 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Denumirea producătorului | ICP 185-2M IC908 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231742 18,5 | |
EAN / GTIN | 7291075289039 | |
Număr producător | 5593879 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Inserție de tăiere ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 18,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
115,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 18,5 mm | 18,5 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 1 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Unghiul la vârf | 154 grad | 160 grad |
pentru elementul de bază dimensiunea | 18 | 18 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |