Plăcuţă HiPer-Drill m7 35-X mm

Cod articol: 231660 35-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    254,40 € / buc.
  • de la 5 buc.
    212,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 135
  • Semistandard: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie HiPer-Drill
    Gamă de ⌀ 35,00 mm - 35,99 mm
    Categorie HB7725
    Materialul sculei Carbura
    Unghiul la vârf 135 grad
    pentru elementul de bază dimensiunea 35
    Avans f în GG(G) 0,5 mm/rot
    Semistandard da
    Număr de dinţi Z 2
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231660 35-X
    EAN / GTIN 4062406637088
    Număr producător 231660 35-X

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    70
    GG(G)
    K
    100
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
    Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

    Notă:

    Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
    Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.
    Termen de livrare: 10 săptămâni lucrătoare
    Comandă minimă: 3 bucăţi
    Producţie specială specifică clientului:
    Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături