Plăcuţă HiPer-Drill h7 14-X mm

Cod articol: 231650 14-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    119,76 € / buc.
  • de la 5 buc.
    99,80 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 135
  • Semistandard: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Gamă de ⌀ 14,00 mm - 14,49 mm
Categorie HB7630
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 135 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 14
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231650 14-X
EAN / GTIN 4062406636456
Număr producător 231650 14-X

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.
Termen de livrare: 10 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului:
Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături