Set de plăcuţe amovibile pentru raze 16/1-3

Cod articol: 231528 16/1-3
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip / rază R Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Categorie HB225
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231528 16/1-3
    EAN / GTIN 4062406565596
    Număr producător 231528 16/1-3

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    250
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile de raze cu 2 tăişuri.

    Aplicaţie:

    Pentru raze convexe la ⌀ exterior sau în alezaje.

    Adaptat pentru:

    Cod 231500 Ref. 16

    Conţinut:

    Câte 1 plăcuţă amovibilă pentru raze Cod 231527: Ref. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3