{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 16 | |
Categorie | HB225 | |
Materialul sculei | Carbura | |
X | 4,75 mm | |
Y | 1,4 mm | |
Z | 4,4 mm | |
Rază R | 3 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru găurire |
Cod articol | 231527 16/3 | |
EAN / GTIN | 4062406565589 |