Burghiu de centrare CNC 20 mm

Cod articol: 231502 20
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Ds (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor: 142

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGT 11T3
⌀ cozii Ds 20 mm
Răcire interioară nu
Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor 142
Coadă tip Coadă Weldon
Unghiul la vârf 142 grad
Număr de dinţi Z 1
⌀ maxim de găurire d1 18,5 mm
Adâncime maximă de găurire l1 3 mm
Lungimea cozii h 70 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
Dimensiune plăcuţă amovibilă 16
Şurub pentru plăcuţe amovibile 231540_TX15 (2,5 Nm)
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231502 20
EAN / GTIN 4045197324016
Număr producător 231502 20

Descriere

Execuţie:

Cu coadă Weldon.