Burghiu de centrare CNC 20 mm

Cod articol: 231501 20
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Ds (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor: 120

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGT 11T3
    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Răcire interioară nu
    Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor 120
    Coadă tip Coadă Weldon
    Unghiul la vârf 120 grad
    Număr de dinţi Z 1
    ⌀ maxim de găurire d1 17 mm
    Adâncime maximă de găurire l1 5 mm
    Lungimea cozii h 70 mm
    Lungimea totală Lges 100 mm
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 16
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 231540_TX15 (2,5 Nm)
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 231501 20
    EAN / GTIN 4045197644305
    Număr producător 231501 20

    Descriere

    Execuţie:

    Cu coadă Weldon.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături