Cheie dinamometrică DREMOMETRU EKL 1″ 600-1500 Nm

Cod articol: 2311291
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2311291
    EAN / GTIN 4002805930816
    Număr producător 2311291

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 600 - 1500 N-m
    Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
    Design:
    Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat conform DIN EN ISO 6789-2:2017. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
    Măsuță pătrată de 1″ cu blocare cu știfturi DIN 3120 - B 25, ISO 1174
    Dezlegare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
    Scală simplă cu o gradație de 25 N-m
    Avantaj/caracteristică tehnică:
    Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
    Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
    Atât acționarea pătrată cât și punctul de pivotare se află pe o axă, asigurând astfel o siguranță ridicată a aplicației, poate fi extinsă pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorului
    Cea mai mare performanță de tăiere datorită mecanismului cu două pârghii
    Lanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
    Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări continue grele
    Viață lungă și durată lungă de viață
    Operare simplă - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 30 mm
    • Tip de acționare: Pătrat dublu
    • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1″
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Depozitare: Karton
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
    • Tip de cheie de torsiune: EKL
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Întreținere și reparații
    • Lățimea totală [mm]: 60 mm
    • Înălțime totală [mm]: 40 mm
    • Lungime totală [mm]: 932 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 1473 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 60,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 40 mm
    • Lungimea tubului 1: 925 mm
    • Material: Aliaj de aluminiu
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
    • Diviziunea scării [Nm]: 25 Nm
    • Tip de scală: Mono
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automobiliare
      • Industriale
      • Construcții și comerciale
      • Militare
      • Energie
      • Mașini
      • Lucrătorii
      • Lucrătorii
      • Utilități
      • Servicii
      • Agricultură
      • Petrol și gaze

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături