Cheie dinamometrică DREMOMETRU EK 1″ 600-1500 Nm

Cod articol: 2311267
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2311267
EAN / GTIN 4002805930786
Număr producător 2311267
L-Număr L60160 444

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 600 - 1500 N-m
Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
Design:
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat conform DIN EN ISO 6789-2:2017. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Măsuță pătrată de 1″ cu blocare cu știfturi DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Dezlegare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
Scală simplă cu o gradație de 25 N-m
Avantaj/caracteristică tehnică:
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Atât acționarea pătrată cât și punctul de pivotare se află pe o axă, asigurând astfel o siguranță ridicată a aplicației, poate fi extinsă pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorului
Cea mai mare performanță de tăiere datorită mecanismului cu două pârghii
Lanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări continue grele
Viață lungă și durată lungă de viață
Operare simplă - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 30 mm
  • Tip de acționare: Un singur pătrat
  • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1″
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Depozitare: Karton
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
  • Tip de cheie de torsiune: EK
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 60 mm
  • Înălțime totală [mm]: 71 mm
  • Lungime totală [mm]: 932 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 1473 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 60,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 40 mm
  • Lungimea tubului 1: 925 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 25
  • Diviziunea scării [Nm]: 25 Nm
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Militare
    • Energie
    • Mașini
    • Lucrătorii
    • Lucrătorii
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături