12,5 mm (1/2″) Soclu IMPACT SW.19 mm L.85 mm

Cod articol: 23090019
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 23090019
EAN / GTIN 4018754015351
Număr producător 23090019
L-Număr L60010 4222

Descriere

Descriere:

  • unitate pătrată internă de 1/2″
  • Pentru șurubelnițe electrice
  • Design lung
  • Cu diametru redus
  • Oțel din aliaj de crom, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 28,2 mm
  • d2: 30 mm
  • Lungime [mm): 85 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • t: 67,5 mm
  • Greutate: 257 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 19 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături