40 mm (1 1/2″) IMPACT de 40 mm (1 1/2″), soclu pentru șurubelniță TORX T40 L.40 mm

Cod articol: 23070040
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 23070040
EAN / GTIN 4018754015238
Număr producător 23070040
L-Număr L60010 2816

Descriere

Descriere:

  • unitate pătrată internă de 1/2″
  • Pentru șuruburile interne TORX®
  • Pentru șurubelnițe electrice
  • Crom-aliaj-oțel, fosfatat

Caracteristică:

  • d: 25 mm
  • Lungime [mm): 40 mm
  • Profil de ieșire: TORX®
  • Dimensiune Profil de ieșire: T40
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 58 g