Cheie cu clichet cu inel dublu 17 x 19 mm

Cod articol: 2306816
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2306816
    EAN / GTIN 4010886890370
    Număr producător 2306816
    L-Număr L60160 2379

    Descriere

    Descriere:

    Design plat
    Cu inele cu pereți subțiri
    ProfilUD
    Unghi de retragere 7° până la 14x15 mm, 6° de la 16x17 mm la 18x19 mm
    Pentru eliberare cu clichet sau strângere rapidă
    Oțel cu vanadiu 31CrV3
    Aspect fără strălucire datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet cu mangan fosfatat cu mangan
    Forjat la cald
    Tehnologie GEDORE încercată și testată, combinată într-un mod nou: Tija cu talie lungă de la nr. 7 și mecanismul perfecționat al clichetelor U-20
    Cu ajutorul adaptorului nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 4 R devine un clichet (de biți).

    Caracteristică:

    • Design: Design plat, cu inele cu pereți subțiri
    • Lungime totală [mm]: 235 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 33,6 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 36,3 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 10,6 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 11,7 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Unghiul de întoarcere: 6 °
    • Lățimea pe laturi [mm]: 17 x 19
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17
    • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 19
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături