Cheie cu clichet cu inel dublu 14 x 15 mm

Cod articol: 2306794
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2306794
EAN / GTIN 4010886890356
Număr producător 2306794
L-Număr L60160 3303

Descriere

Descriere:

Design plat
Cu inele cu pereți subțiri
ProfilUD
Unghi de retragere 7° până la 14x15 mm, 6° de la 16x17 mm la 18x19 mm
Pentru eliberare cu clichet sau strângere rapidă
Oțel cu vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet cu mangan fosfatat cu mangan
Forjat la cald
Tehnologie GEDORE încercată și testată, combinată într-un mod nou: Tija cu talie lungă de la nr. 7 și mecanismul perfecționat al clichetelor U-20
Cu ajutorul adaptorului nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 4 R devine un clichet (de biți).

Caracteristică:

  • Design: Design plat, cu inele cu pereți subțiri
  • Lungime totală [mm]: 197 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 28,2 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 29,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 9,4 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 9,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 7 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 14 x 15
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 15
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături