Cheie cu clichet cu inel dublu 10 x 13 mm

Cod articol: 2306751
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 2306751
EAN / GTIN 4010886890332
Număr producător 2306751
L-Număr L60160 1095
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design plat
Cu inele cu pereți subțiri
ProfilUD
Unghi de retragere 7° până la 14x15 mm, 6° de la 16x17 mm la 18x19 mm
Pentru eliberare cu clichet sau strângere rapidă
Oțel cu vanadiu 31CrV3
Aspect fără strălucire datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet cu mangan fosfatat cu mangan
Forjat la cald
Tehnologie GEDORE încercată și testată, combinată într-un mod nou: Tija cu talie lungă de la nr. 7 și mecanismul perfecționat al clichetelor U-20
Cu ajutorul adaptorului nr. 7 RA sau nr. 7 RB (vă rugăm să comandați separat), nr. 4 R devine un clichet (de biți).

Caracteristică:

  • Design: Design plat, cu inele cu pereți subțiri
  • Lungime totală [mm]: 165,5 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 21,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 25,7 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 7,7 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Unghiul de întoarcere: 7 °
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10 x 13
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 13
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu