12,5 mm (1/2″) IMPACT INHEX-insert SW.12 mm L.42 mm

Cod articol: 23050012
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 23050012
EAN / GTIN 4018754233847
Număr producător 23050012
L-Număr L60010 5316

Descriere

Descriere:

  • unitate pătrată internă de 1/2″
  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • Pentru șurubelnițe electrice
  • Oțel din aliaj de crom, lustruit

Caracteristică:

  • d: 30 mm
  • L1: 42 mm
  • L2: 19 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Dimensiune Profil de ieșire: 12 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 111 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături