12,5 mm (1/2″) IMPACT INHEX-insert SW.6 mm L.38 mm

Cod articol: 23050006
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 23050006
EAN / GTIN 4018754233809
Număr producător 23050006
L-Număr L60010 5313

Descriere

Descriere:

  • unitate pătrată internă de 1/2″
  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • Pentru șurubelnițe electrice
  • Oțel din aliaj de crom, lustruit

Caracteristică:

  • d: 25 mm
  • L1: 38 mm
  • L2: 15 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Dimensiune Profil de ieșire: 6 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 59 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături