SmartHolder cu 8 biți ∙ lung 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙ profil cu fantă, profil hexagonal interior, profil cu fantă transversală PH, profil Pozidriv PZ, profil hexagonal interior TORX®

Cod articol: 2304SH-12
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
Cod articol 2304SH-12
EAN / GTIN 4000896250592
Număr producător 2304SH-12
L-Număr L60140 5781

Descriere

Descriere:

  • Set de unelte practic – pentru orice meșteșugar sau pentru acasă – perfect ca o completare pentru cutia de unelte
  • Extrem de maniabil și de compact, cu un număr maxim de unelte într-un spațiu foarte mic, în condițiile celei mai bune vederi de ansamblu
  • HAZET SmartHolder – dezvoltat și produs „Made in Germany“
  • Depozitare stabilă a uneltelor, ușor accesibile
  • Ușor de curățat
  • Magazie de biți cu posibilitate de poziționare verticală prin acționarea butonului montat pe lateral
  • Riglele pentru biți se îndepărtează una de alta prin presare – extragere simplă a tuturor biților
  • Garaj pentru unelte cu suport de biți – posibilitate de poziționare verticală prin tragerea simplă de una dintre cele două unelte
  • În starea închisă, toate piesele sunt fixate în poziție în condiții de siguranță – este imposibilă o cădere în exterior. Pentru extragerea capului de cheie tubulară, rotiți și extrageți în sus
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă, Profil hexagon interior, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 0.8 x 5.5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 8

Livrare:

  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208NSLG-8
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături