Set de chei cu clichet inelar 4 buc.

Cod articol: 2303949
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2303949
EAN / GTIN 4010886891155
Număr producător 2303949
L-Număr L60160 5547

Descriere

Descriere:

Cele mai populare dimensiuni ca set
Design plat
Profil U.D.U.
Transmisie cu cuplu mare
Unghi de retragere 7° de la 10 la 13 mm, 6° de la 17 la 19 mm
Pentru slăbire cu clichet sau strângere rapidă
În geantă practică

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 127 mm
  • Conţinut (număr de piese): 4 buc
  • Material: oțel crom vanadiu
  • Greutate netă [kg]: 0,68 kg
  • Înregistrare disponibilă: nu
.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături