DGTR 19B-3D40-JHP-SL Suporți de scule compacți cu alimentare selectivă cu lichid de răcire pentru divizare și canelare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 2303006
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2303006
EAN / GTIN 7291075344158
Număr producător 2303006
L-Număr L23920 2996

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/8″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,118″
  • Înălțime totală (OAH): 1,1″
  • Lungime totală (OAL): 5,51″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.094″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/8″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
  • Lungimea capului (LH): 1.4″
  • Înălţimea totala (OAH): 1.1″
  • Lungime totala (OAL): 5.51″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.6″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături