DGTL 12.7B-3D24-JHP-SL Suporți de scule compacți cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru separare și canelare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 2303000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2303000
    EAN / GTIN 7291075344097
    Număr producător 2303000
    L-Număr L23920 3321

    Descriere

    Descriere:

    • Suport sculă de despicat
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/8″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,118″
    • Înălțime totală (OAH): 1″
    • Lungime totală (OAL): 3,94″

    Caracteristică:

    • Lăţimea corpului (WB): 0.094″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/8″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
    • Lungimea capului (LH): 1.1″
    • Înălţimea totala (OAH): 1″
    • Lungime totala (OAL): 3.94″
    • Înălţimea cozii (H): 1/2″
    • Lăţimea cozii (B): 1/2″
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 0.94″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături