TGTR 9.5-1.6-IQ Suporți de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru despicare și canelare

Cod articol: 2302863
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302863
EAN / GTIN 7291075218770
Număr producător 2302863
L-Număr L23920 1156

Descriere

Descriere:

Suporți de scule TANG-GRIP cu tijă integrală pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.051″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.065″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.063″
  • Lungime totală (OAL): 4.724″
  • Înălțimea cozii (H): 3/8″
  • Lățimea cozii (B): 3/8″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături