TGFH 32-1.6 Suport de lamă pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere cu o singură față TANG-GRIP

Cod articol: 2302861
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302861
EAN / GTIN 7291075209716
Număr producător 2302861
L-Număr L23920 1936

Descriere

Descriere:

Suport de lamă pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere cu o singură față TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.3 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.6 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 38 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături