TGFH 26-1.6 Suport de lamă pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere cu o singură față TANG-GRIP

Cod articol: 2302860
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302860
EAN / GTIN 7291075209709
Număr producător 2302860
L-Număr L23920 1937

Descriere

Descriere:

Suport de lamă pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere cu o singură față TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.3 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.6 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.