TNFFH 80L-6IQ Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Cod articol: 2302844
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302844
EAN / GTIN 7291075310764
Număr producător 2302844
L-Număr L23920 376

Descriere

Descriere:

Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 150 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 80 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.3 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Din aceeași serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.