Extractor universal cu 3 brațe 580 x 500 mm

Cod articol: 2302810
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302810
EAN / GTIN 4036976125177
Număr producător 2302810
L-Număr L60160 975

Descriere

Descriere:

Calitate industrială, 3 brațe pentru o distribuție optimă a încărcăturii, fără înclinare și blândă cu materialul
Cârlige puternice, de formă ergonomică
Cârlige forjate la cald
Cârlige de tragere cu conexiune cu șuruburi dovedită pentru o conexiune cu forță de fixare
Pot fi utilizate ca tragere internă prin repoziționarea cârligelor
Suprafață a fusului nitrocarburată, Rezistent la uzură și coroziune
Fusul rămâne neted și curat - nu este nevoie de ungere sau de ulei
Ceasul transversal poate fi combinat cu alte modele și lungimi de fus/croșeu din setul de unelte pentru extractoare GEDORE.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lungime totală [mm]: 127 mm
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 36 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 28 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP3
  • Lățimea pe laturi [mm: 36 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 500 mm
  • Lățimea de strângere, extragere exterioară (min.) [mm]: 150 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 580 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 640 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1 x 360
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 10
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Gradație disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături