PCHLS 20-24 Suport de scule pentru plăcuțe cu 5 caneluri pentru încastrare, canelare și despicare pe umeri înalți

Cod articol: 2302736
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie PENTACUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302736
    EAN / GTIN 7291075215229
    Număr producător 2302736
    L-Număr L23920 1402

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule pentru plăcuțe cu 5 caneluri pentru încastrare, canelare și debitare pe umeri înalți

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 19.5 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 25 mm
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături