TGSF 125-1.6-1.250A Freză cu fantă pentru plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2302617
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302617
EAN / GTIN 7291075262360
Număr producător 2302617
L-Număr L24130 164

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,18″
  • Diametru de tăiere (DC): 4,92″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 12
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,065″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,063″
  • Diametrul butucului (DHUB): 2,52″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,05″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 12

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.18″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.92″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 12
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.065″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.063″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.52″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.05″
  • Codificare standard a placutei (MIID): TAG N1.6C
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 12
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 640 Rev/min

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături