TNFFH 80L-5IQ Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Cod articol: 2302603
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302603
EAN / GTIN 7291075310726
Număr producător 2302603
L-Număr L23920 1112

Descriere

Descriere:

Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 150 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 80 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături