TNFFA 40L-5IQ Suporturi de muchii de tăiere ranforsate pentru caneluri axiale

Cod articol: 2302595
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302595
EAN / GTIN 7291075311020
Număr producător 2302595
L-Număr L23920 1068

Descriere

Descriere:

Suporturi de muchii de tăiere ranforsate pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 50 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Din aceeași serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături