PCHR 25.4-24-JHP Suport de scule pentru crestături, caneluri și despărțituri cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Cod articol: 2302455
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie PENTACUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302455
    EAN / GTIN 7291075301847
    Număr producător 2302455
    L-Număr L23920 3308

    Descriere

    Descriere:

    • Suport sculă de despicat
    • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,256″
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,126″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,02″
    • Lungime totală (OAL): 5,32″

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.256″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.02″
    • Lungimea capului (LH): 1″
    • Lungime totala (OAL): 5.32″
    • Înălţimea cozii (H): 1″
    • Lăţimea cozii (B): 1″

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături