SGSF 40-2-W16 Freze pentru caneluri și discuri cu interfață Weldon.

Cod articol: 2302439
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302439
EAN / GTIN 7291075307269
Număr producător 2302439
L-Număr L24130 34

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și discuri cu interfață Weldon.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 76 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 2
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4
  • Tip de coadă Weldon

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături