SGSF 32-1.6-W16 Freze pentru caneluri și discuri cu interfață Weldon.

Cod articol: 2302436
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SELF-GRIP
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302436
    EAN / GTIN 7291075307238
    Număr producător 2302436
    L-Număr L24130 31

    Descriere

    Descriere:

    Freze pentru caneluri și discuri cu interfață Weldon.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 76 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GSFN 1.6
    • Lungime totală (OAL): 100 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3
    • Tip de coadă Weldon

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături