TGTL 1616-2JHP Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 2302395
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302395
EAN / GTIN 7291075301892
Număr producător 2302395
L-Număr L23920 2318

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.72 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 25.5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 21.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături