TGTR 1616-2T18SH-L120-IQ Suporturi de scule compacte pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 2302342
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302342
EAN / GTIN 7291075289213
Număr producător 2302342
L-Număr L23920 2251

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule compacte pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 36 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate