PCHPR 25.4-34 Suporturi de scule cu unghi drept pentru plăcuțe de tăiere PENTA cu 5 muchii de tăiere pentru îndreptare, canelare și încastrare

Cod articol: 2302331
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302331
EAN / GTIN 7291075286120
Număr producător 2302331
L-Număr L23920 3131

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,157″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,055″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.055″
  • Lungimea capului (LH): 0.59″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate