TGAD 2N Adaptor pentru canelare și despicare pentru plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2302228
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANG-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302228
    EAN / GTIN 7291075220452
    Număr producător 2302228
    L-Număr L23920 2113

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor pentru canelare și debitare pentru plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 3.2 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 1.7 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
    • Lungime totală (OAL): 41.5 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături