TGSU 56C-9-IQ Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și despicare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Cod articol: 2302183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2302183
EAN / GTIN 7291075264432
Număr producător 2302183
L-Număr L23920 2064

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și debitare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 8.2 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 260 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 220 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături