PCADL 34N Adaptor pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare

Cod articol: 2302162
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie PENTACUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302162
    EAN / GTIN 7291075178739
    Număr producător 2302162
    L-Număr L23920 2025

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 5.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 54.2 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături