PCHR 19-34 Suport de scule pentru încastrare, canelare și despicare pentru plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere

Cod articol: 2302158
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie PENTACUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302158
    EAN / GTIN 7291075287172
    Număr producător 2302158
    L-Număr L23920 3251

    Descriere

    Descriere:

    • Suport sculă de despicat
    • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,394″
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,157″
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,059″
    • Lungime totală (OAL): 5″

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.394″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.059″
    • Lungimea capului (LH): 1.2″
    • Lungime totala (OAL): 5″
    • Înălţimea cozii (H): 3/4″
    • Lăţimea cozii (B): 3/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături