DGTL 25.4BC-3D40 Suporturi de scule compacte ranforsate pentru despicarea și canelarea barelor

Cod articol: 2301965
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301965
EAN / GTIN 7291075089448
Număr producător 2301965
L-Număr L23920 3225

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,787″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/8″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,118″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″

Caracteristică:

  • Lăţimea corpului (WB): 0.094″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.787″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/8″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
  • Lungimea capului (LH): 1.4″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.